Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR GGS-2VRP4 Sillcock, Quarter Turn, 3/4 Inlet Storlek, NPT, Mässing | AE9ZXG 6PDZ2

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, kvartsvarv, 3/4" inloppsstorlek, NPT, mässing

Finns i lager
Artikel: AE9ZXG Modell: GGS-2VRP4Korsreferens: 6PDZ2
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkel Sillcock
Body MaterialMässing
SkivtypMässingskula med nitril O-ring
Hantera materialAluminium
Hantera typFjärdedel
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypHantera materialHantera typInloppstypMax. TryckPris
GODKÄNT SÄLJARE 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK 1APY5KrombollzinkFjärdedelFNPT125 psi159SEK
GODKÄND SÄLJARE 6GXC4 Vinkel Sillcock Lös nyckel 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMFörkromadLös nyckelFNPT150 psi189SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 lod | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedelLödkopp125 psi106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, kvartsvarv, 3/4" inloppsstorlek, NPT, mässing
89SEK /enhet