Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6GXC4 Vinkel Sillcock Lös nyckel 3/4 Fpt | AE9AKL

APPROVED VENDOR 6GXC4 Vinkel Sillcock Loose Key 3/4 Fpt

Finns i lager
Artikel: AE9AKL Modell: 6GXC4

Få det Maj 7, Tisdag
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkel Sillcock
Body MaterialMässing
SkivtypEPDM
Hantera materialFörkromad
Hantera typLös nyckel
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypHantera materialHantera typInloppstypMax. TryckPris
GODKÄNT SÄLJARE 1APY5 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 In | AA8XYK 1APY5KrombollzinkFjärdedelFNPT125 psi182SEK
GODKÄND LEVERANTör GGS-2VRP4 Sillcock, Quarter Turn, 3/4 "Inlet Size, NPT, Messing | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedelFNPT125 psi120SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS-2VRR1 Sillcock Quarter Turn Brass 3/4 lod | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedelLödkopp125 psi122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC4 Vinkel Sillcock Loose Key 3/4 Fpt
190SEK /enhet