Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Hex Cap Screw B7 1-8 X 3, 5PK | AB3YAQ 1VZN3

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Insexskruv B7 1-8 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3YAQ Modell: HVHS.000202.50Korsreferens: 1VZN3
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
GradeB7
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypTung
Huvudets bredd1.625 "
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC35
System för mätningInch
Draghållfasthet125,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Insexskruv B7 1-8 X 3, 5PK
185SEK /packa