Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR KEPI0-60-100P Låsmutter Tandbricka 6-32, 100PK | AD7GNA 4EFZ4

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P Låsmutter Tandbricka 6-32, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7GNA Modell: KEPI0-60-100PKorsreferens: 4EFZ4
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
Brinell Hårdhet150-180
FinishZink-pläterad
Flänsdia.3 / 32 "
Grade18-8
Höjd9 / 64 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB68-C32
Storlek6-32
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P Låsmutter Tandbricka 6-32, 100PK
87SEK /packa