DAYTON 1NO Icke-upplyst väljaromkopplare


Dayton 1NO icke-belysta omkopplare kan vridas åt höger, vänster eller i mitten för att öppna eller stänga de elektriska kontakterna. Dessa enheter styr enheter samt växlar mellan minst två eller flera kretsar. De är idealiska för transportörsystem, automatiserad utrustning eller produktionslinje...s. Dessa väljare ger ett tillförlitligt sätt att manuellt initiera eller ändra processer.Läs mer

Filter
Bezel Färg: Silver , Färg: Svart
StilModellStorlekHandlingGrundmaterialTyp av operatörBezelKontaktformulärKontaktbetygIP-värdePris (ex moms)
A
30G259
22mmUnderhålls / tillfälligMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266 SEK
B
30G265
22mmBibehållenMetallSpakkromNEJ10A vid 600V AC, 2.5A vid 600DCIP 65572 SEK
C
30G267
22mmUnderhålls / UnderhållsMetallUtökad spakkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65571 SEK
D
30G264
22mmUnderhålls / UnderhållsPlastSpakPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65169 SEK
E
30G266
22mmUnderhålls / UnderhållsPlastUtökad spakPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65572 SEK
F
30G269
22mmUnderhålls / UnderhållsMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266 SEK
G
30G270
22mmUnderhålls / UnderhållsPlastNyckladPlast1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65155 SEK
H
30G271
22mmUnderhålls / UnderhållsMetallNyckladkrom1NEJ10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65266 SEK
I
31XH91
30mmUnderhålls / UnderhållsPlastSpak-2NO / 2NC10A vid 600 VAC651 992 SEK
J
31XH92
30mmUnderhålls / Underhålls / UnderhållsPlastSpak-1NO / 1NC10A vid 600 VAC651 528 SEK

Arbetsmekanism

  • En omkopplare fungerar på en stoppmekanism, så att användare kan välja mellan två lägen.
  • De elektriska kontakterna inuti strömbrytaren gör eller bryter anslutningar när strömbrytaren flyttas.
  • Denna design säkerställer tillförlitlig elektrisk prestanda, även i rena miljöer, vilket gör den lämplig för att styra olika maskiner och processer.

Funktioner

  • Dayton 1NO icke-belysta omkopplare har en bibehållen/upprätthållen funktion, vilket gör att operatörer enkelt kan välja och underhålla ett specifikt kontrollalternativ.
  • De kommer med en förlängd spaktyp av operatör, vilket förbättrar tillgängligheten och användarvänligheten för operatörer som interagerar med switchen.
  • Dessa icke-belysta omkopplare erbjuder en gjuten aluminiumram i silverfärg, vilket säkerställer hållbarhet och en professionell estetik i olika miljöer.
  • De är utrustade med en NEMA-klassning på 1, 2, 3, 4 och 4X, vilket gör dem lämpliga för inomhus- och utomhusapplikationer med olika grader av miljöskydd.

Vanliga frågor

Är icke-belysta väljare lätta att underhålla?

Ja, Dayton-omkopplare som inte är belysta är i allmänhet lätta att underhålla. De kräver endast periodisk rengöring och inspektion för att säkerställa korrekt funktion.

Hur installerar man den här icke-belysta väljaren?

Installation innebär vanligtvis att brytaren fästs på en kontrollpanel med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?