Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR KEPI0250-100P Låsmutter Tandbricka 1/4-20, 100PK | AD7GNE 4EFZ8

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Låsmutter Tandbricka 1/4-20, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7GNE Modell: KEPI0250-100PKorsreferens: 4EFZ8
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
Brinell Hårdhet150-180
FinishZink-pläterad
Flänsdia.1 / 2 "
Grade8.8
Höjd15 / 64 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB68-C32
Storlek1 / 4-20
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Låsmutter Tandbricka 1/4-20, 100PK
119SEK /packa