Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE LC-8006 Lampväxlare | AD2VVJ 3V695

APPROVED VENDOR LC-8006 lampväxlare

Finns i lager
Artikel: AD2VVJ Modell: LC-8006Korsreferens: 3V695
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampväxlare
lamptypR20, R30, ER30, PAR20
TypGummi sugkopp
Watt30 till 75 glödlampa; 39 MH

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)19.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllamptypTypWattPris
GODKÄND SÄLJARE LC-7005 Lampväxlare | AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Gummitäckta fingrar med strumpebandfjäder500 till 1000 glödlampor509SEK
GODKÄND LEVERANTÖR LC-8001 Lampväxlare 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Gummitäckta fingrar med strumpebandfjäder15 till 100 glödlampor1 060 kr
GODKÄND LEVERANTÖR LC-8002 Lampväxlare 25-500 W | AD2VVE 3V691 LC-8002A19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19Gummitäckta fingrar med strumpebandfjäder25 till 500 glödlampor741SEK
GODKÄND SÄLJARE LC-8003 Lampväxlare | AD2VVF 3V692 LC-8003BR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40Gummitäckta fingrar med strumpebandfjäder50 till 500 glödlampor; 39 till 175 kvicksilver1 427 kr
GODKÄNT SÄLJARE LC-8004 Lampväxlare | AD2VVG 3V693 LC-8004R40, R52, RB52Gummi sugkopp75 till 1000 glödlampor1 206 kr
GODKÄND SÄLJARE LC-8005 Lampväxlare | AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Gummi sugkopp25 till 150 glödlampa; 39 till 175 MH450SEK
GODKÄNT SÄLJARE LC-6002 Remover Lampbas | AD2VVL 3V699 LC-6002-Bruten lampbasborttagare-419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR LC-8006 lampväxlare
428SEK /enhet