VESTIL VHR Series Deluxe fjäderdrivna lågtrycksslangupprullar


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Svart , Material: Stål , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 Deg. F , Monteringstyp: Hjul , Rekommenderad användning: Endast för användning med luft och vatten , Returtyp: Fjäderbelastad retur
StilModellHöjdSlang inuti Dia.SlanglängdLängdTypBreddPris (ex moms)
A
VHR-17-46
15 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"5 409 SEK
B
VHR-20-44
15 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "2 898 SEK
C
VHR-35-58
18 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"6 005 SEK
D
VHR-50-78
19.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "6 256 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?