Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01060.120.0070 Hex Cap Screw M12 x 1.50, 70mm Length, 25PK | AB8EKM 25DH76

APPROVED VENDOR M01060.120.0070 Insexskruv M12 x 1.50, 70 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EKM Modell: M01060.120.0070Korsreferens: 25DH76 / 42FR28

Få det Maj 20, Måndag
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
1 029 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.5
DiameterM12
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet70mm
MaterialStål
Min. Trådlängd30mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9148
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.120.0070 Insexskruv M12 x 1.50, 70 mm längd, 25 PK
1 029 kr /packa