MITUTOYO Absolut digital bromsok


Filter
IP-klassificering: 67 , Material: Rostfritt stål , Upplösning: 0.0005 "/ 0.01 mm
StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris (ex moms)
A
500-737-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa6 541 SEK
A
500-734-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 8"/0 till 200 mmJa7 095 SEK
B
500-762-10CERT
+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa5 297 SEK
C
500-753-10CERT
+/- 0.001 "JaMonterad plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej5 378 SEK
B
500-762-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa4 119 SEK
D
500-752-10CERT
+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej4 156 SEK
E
500-763-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast50mm0 till 8"/0 till 200 mmJa5 411 SEK
A
500-733-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej6 161 SEK
A
500-737-10 w / cert
+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej8 097 SEK
A
500-734-10 w / cert
+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 8"/0 till 200 mmNej8 138 SEK
E
500-763-10CERT
+/- 0.001 "JaMonterad plast50mm0 till 8"/0 till 200 mmJa7 138 SEK
D
500-752-10
+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej3 518 SEK
A
500-733-10 w / cert
+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej6 748 SEK
F
500-753-10
+/-0.001"/0.02 mmNejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 316 SEK
G
500-754-10
+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej7 489 SEK
H
500-764-10
+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmJa9 130 SEK
G
500-754-10CERT
+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej8 452 SEK
H
500-764-10 w / cert
+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmJa10 609 SEK

Absolut digital bromsok

Mitutoyo 500-seriens absoluta Digimatic-bromsok är konstruerad för att mäta både inre och yttre dimensioner med noggrannhet upp till +/- 0.0015 tum. De har en stor LCD-skärm för spårning av flera parametrar som ON / OFF, zero-set / ABS (absolut) -inställning, datautgång (på utvalda modeller), inch / mm-omvandling och larmsystem (för lågspänning, räknevärde kompositionsfel). De har unik absolut linjär teknik som automatiskt tar den absoluta positionen omedelbart efter påslagning, vilket eliminerar behovet av nollinställningar för referens- och överhastighetsfel. Välj mellan ett brett utbud av digitala kaliper i monterade och gjutna plastfodral Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?