Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01070.140.0025 Insexskruv M14 x 1.50, 25mm Längd, 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Insexskruv M14 x 1.50, 25 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EPL Modell: M01070.140.0025Korsreferens: 25DJ68 / 42FR78
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
1 373 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
DiameterM14
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd21mm
Längd under huvudet25mm
MaterialStål
Min. Trådlängd25mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Insexskruv M14 x 1.50, 25 mm längd, 50 PK
1 373 kr /packa