lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: 56 , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Delad fas , Typskylt RPM: 1725 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.25 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Skafttyp: Nycklad , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115/230
Luftfläktmotorer, delad fas, 115 / 230V AC
Daytons luftningsfläktmotorer är idealiska för användning i applikationer med högt vridmoment under kontinuerlig driftcykel som ladugårdsrengörare, transportörer, gödselpumpar, siloutlastare och kompressorer. Dessa motorer har rullad stålram för styrka och hållbarhet. De har design med högt vridmoment med en nyckelförsedd motoraxel som roterar medurs eller moturs för att låta motorn starta under tunga belastningsförhållanden. De har en helt innesluten luft-över motorkapsling för att blåsa luft över motorn istället för att tillåta utomhusluft att fritt cirkulera genom det inre av motorn, vilket kyler motorn och håller dem fria från föroreningar. Dessa motorer har en stel eller vagga bas för att montera dem horisontellt eller vertikalt. De erbjuder automatiskt termiskt skydd för att starta eller stoppa fläktdriften enligt tillåtna omgivningstemperaturer för att skydda fläktmotorerna. Välj från ett brett utbud av dessa motorer, tillgängliga i uteffekter på 1/3, 1/2, 3/4 och 1 hk.