Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01210.180.0100 Hex Cap Screw Grade 5 M18 x 2.50, 100mm Length, 10PK | AE7WEX 6AV81

APPROVED VENDOR M01210.180.0100 Insexskruv, klass 5 M18 x 2.50, 100 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AE7WEX Modell: M01210.180.0100Korsreferens: 6AV81 / 42FX38

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

574SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
DiameterM18
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd11.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd27mm
Längd under huvudet100mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd100mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet120,350 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1627
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0100 Insexskruv, klass 5 M18 x 2.50, 100 mm längd, 10 PK
574SEK /packa