APPROVED VENDOR M01210.360.0090 Hex Cap Screw M36 x 4, 90mm Length, 5PK | AB8TMN 29DH09

APPROVED VENDOR M01210.360.0090 Insexskruv M36 x 4, 90 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TMN Modell: M01210.360.0090Korsreferens: 29DH09 / 156M85

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 155 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36 x 4
DiameterM36
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd22.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd55mm
Längd under huvudet90mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd90mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
Tråd storlek4mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0090 Insexskruv M36 x 4, 90 mm längd, 5 PK
2 155 kr /packa