GODKÄND LEVERANTÖR M04100.360.0130 Insexskruv M36 x 4, 130mm Längd, 5PK | AB8DEZ 25DA36

APPROVED VENDOR M04100.360.0130 Insexskruv M36 x 4, 130 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DEZ Modell: M04100.360.0130Korsreferens: 25DA36

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 193 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36 x 4
DiameterM36
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd22.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd55mm
Längd under huvudet130mm
MaterialStål
Min. Trådlängd84mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC84mm
Tråd storlek4mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8949
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.360.0130 Insexskruv M36 x 4, 130 mm längd, 5 PK
3 193 kr /packa