Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 20mm Length, 100PK | AE7RYF 6AE67

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Insexskruv, klass 8 M6 x 1, 20 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7RYF Modell: M04114.060.0020Cross Ref: 6AE67 / 42GA96

Få det Maj 15, Onsdag
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet20mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd20mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5756
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Insexskruv, klass 8 M6 x 1, 20 mm längd, 100 PK
138SEK /packa