Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hex Cap Screw M16 x 2, 50mm Length, 25PK | AB7HPZ 23LC74

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Insexskruv M16 x 2, 50 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7HPZ Modell: M04114.160.0050Korsreferens: 23LC74 / 42GC25
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
612SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
DiameterM16
FinishGul zinkpläterad
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet50mm
MaterialStål
Min. Trådlängd50mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.58
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Insexskruv M16 x 2, 50 mm längd, 25 PK
612SEK /packa