COXREELS Slangrullar i EZ-E-serien


Filter
Basstorlek: 5 x 6 " , Monteringsstorlek: 4 x 5 "
StilModellSlanglängdInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
EZ-E-MP-430
30 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "8 811 SEK
A
EZ-E-HP-330
30 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"9 542 SEK
A
EZ-E-LP-330
30 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 752 SEK
A
EZ-E-LP-430
30 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 796 SEK
A
EZ-E-LPL-430
30 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 371 SEK
A
EZ-E-MP-330
30 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "8 547 SEK
A
EZ-E-MPL-430
30 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "6 747 SEK
A
EZ-E-MPL-330
30 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "6 440 SEK
A
EZ-E-HP-130
30 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"8 869 SEK
A
EZ-E-LPL-330
30 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 298 SEK
A
EZ-E-HPL-130
30 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"6 864 SEK
A
EZ-E-HPL-330
30 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"7 215 SEK
A
EZ-E-LP-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "8 591 SEK
A
EZ-E-MPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "7 640 SEK
A
EZ-E-MP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "11 006 SEK
A
EZ-E-LPL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "6 835 SEK
A
EZ-E-HP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "12 221 SEK
A
EZ-E-LPL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 835 SEK
A
EZ-E-LP-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "7 240 SEK
A
EZ-E-HP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "11 021 SEK
A
EZ-E-MP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "10 728 SEK
A
EZ-E-HPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "8 035 SEK
A
EZ-E-MPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 815 SEK
A
EZ-E-HPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "8 591 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?