Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04160.160.0080 Hex Cap Screw M16 x 1.50, 80mm Length, 10PK | AB8EMY 25DJ33

APPROVED VENDOR M04160.160.0080 Insexskruv M16 x 1.50, 80 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EMY Modell: M04160.160.0080Korsreferens: 25DJ33 / 42GC87
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
647SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 1.5
DiameterM16
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Min. Trådlängd38mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC38mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5772
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.160.0080 Insexskruv M16 x 1.50, 80 mm längd, 10 PK
647SEK /packa