Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.020.0008 Hylsskruv Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK | AE8AUM 6CE33

APPROVED VENDOR M07000.020.0008 Insexskruv Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8AUM Modell: M07000.020.0008Korsreferens: 6CE33 / 42GD59
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.4
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.3.8mm
Huvudhöjd2mm
Head TypStandard
Längd under huvudet8mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek0.40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0306
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0008 Insexskruv Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK
118SEK /packa