A Spolvolt: 115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC , Diameter: 6 7 / 8 " , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Vattentät / Dammtät , Avsluta: Grå emaljfärg , Funktion: Fjäderbroms med automatisk återställning , Hz: 50/60 , Längd: 4.875 " , Max. RPM: 3450 , Fas: Single , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: Dubbel C-Face magnetisk skiva , Spänning @ 60 Hz: 115 / 208-230
Bromsar, magnetiska, vattentäta
Dayton-bromsar används för användning med ändtruckar för hissar, transportörer, säkerhets-/tullbodsgrindar, förpackningsmaskiner och sorteringsmaskiner. Dessa bromsar omvandlar NEMA C-Face-motorer och växelreducerare till växlade bromsmotorer. De är idealiska för en- och trefas C-Face-motorer för allmänna ändamål. De har dessutom manuella frigöringsspakar för användarvänlighet och enkel användning.