Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X6, 100PK | AE8AWC 6CE75

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Hylsskruv Standard M5 x 0.80X6, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8AWC Modell: M07000.050.0006Korsreferens: 6CE75 / 42GE06
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
159SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvart
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet6mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.248
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0006 Hylsskruv Standard M5 x 0.80X6, 100PK
159SEK /packa