Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X80, 100PK | AB7DEQ 22TZ57

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X80, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DEQ Modell: M07000.080.0080Korsreferens: 22TZ57 / 42GE76
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
817SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6706
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0080 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X80, 100PK
817SEK /packa