Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.100.0025 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK | AB8NWB 26LG55

APPROVED VENDOR M07000.100.0025 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NWB Modell: M07000.100.0025Korsreferens: 26LG55 / 42GE86
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
523SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet25mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4804
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0025 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 25, 100PK
523SEK /packa