Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.120.0120 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 120, 25PK | AB7DGH 22TZ96

APPROVED VENDOR M07000.120.0120 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 120, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DGH Modell: M07000.120.0120Korsreferens: 22TZ96 / 42GF23
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
632SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet120mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8768
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0120 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 120, 25PK
632SEK /packa