Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 150, 10PK | AB7DJF 22UA41

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Insexskruv Standard M16 x 2 X 150, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7DJF Modell: M07000.160.0150Korsreferens: 22UA41 / 42GF65

Få det Maj 16, Torsdag
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
675SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet150mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7086
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0150 Insexskruv Standard M16 x 2 X 150, 10PK
675SEK /packa