A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 20,000 , ANSI Cut Gras: 680 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 6 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Ryggmaterial: HPP , Beläggningstäckning: Palm och fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Grå , Manschett: Sticka , Fingermaterial: Dyneema (R) , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Dyneema (R) , Palm Material: polyuretan , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Dyneema (R) , Tumstil: Vinge
PU-belagda skärtåliga handskar, skärnivå A2
Condor Cut Level A2 PU-beläggning skärtåliga handskar utmärkt motstånd mot skärsår, vilket ger ett avgörande försvar mot skärsår och punkteringar. De är idealiska för konstruktion, metallbearbetning, bil- och glastillverkning, där arbetare står inför potentiella risker för handskador på grund av vassa verktyg, plåt, glas eller slipande material.
Funktioner
- Condor Cut Level A2 PU-beläggning skärtåliga handskar har ANSI/ISEA skärnivå A2 klassificering, som visar överlägsen motståndskraft mot vassa föremål.
- Dessa handskar har en polyuretanbeläggning som optimerar grepp och hållbarhet.
- De erbjuder en sömlös stickning, vilket eliminerar obekväma sömmar för en åtsittande passform.
- Dessa handskar har ANSI/ISEA-nötningsgrad 5, vilket säkerställer långvarigt slitage under nötande förhållanden.
- De har en latexfri design, vilket gör dem säkra för individer med latexallergier.
- De är utrustade med en 8.75-tums handsklängd, vilket ger ett omfattande skydd för hand och handled.