Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.200.0100 Hylsskruv Standard M20 x 2.25, 10PK | AB7DKN 22UA71

APPROVED VENDOR M07000.200.0100 Hylsskruv Standard M20 x 2.25, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7DKN Modell: M07000.200.0100Korsreferens: 22UA71 / 42GF87

Få det Maj 20, Måndag
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
1 110 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM20 x 2.25
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypStandard
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC75mm
Tråd storlek2.5
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8868
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0100 Hylsskruv Standard M20 x 2.25, 10PK
1 110 kr /packa