Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.220.0060 Hylsskruv Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK | AB8NWY 26LG75

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Insexskruv Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8NWY Modell: M07000.220.0060Cross Ref: 26LG75 / 42GF93
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
656SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM22-2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.33mm
Huvudhöjd22mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M22
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7382
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Insexskruv Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK
656SEK /packa