VESTIL CYL-serien Cylinderförvaringsskåp, vertikala


Filter
Typ av skåpdörr: gångjärn , Färg: Gul , Djup: 32 " , Design: Vertikal , Dubbelväggskonstruktion: Ja , Mätare: 10 ga , Låsbar: Ja , Material: Stål , Antal dörrar: 1 , Orientering: Vertikal , Total längd: 32 " , Total bredd: 30 "
StilModellHöjdArtikelEnhetlig cylinderkapacitetBreddPris (ex moms)
A
CYL-V-4
35.25 "Cylinderförvaring--13 264 SEK
RFQ
B
CYL-V-4-KD
35.25 "Cylinderförvaring--11 696 SEK
RFQ
C
CYL-V-510-KD
68 1 / 4 "Gascylinderskåp5 till 1030 "14 222 SEK
D
CYL-V-1020
68 1 / 4 "Gascylinderskåp10 till 2060 "26 328 SEK
E
CYL-V-1020-KD
68 1 / 4 "Gascylinderskåp10 till 2060 "23 992 SEK
F
CYL-V-510
68 1 / 4 "Gascylinderskåp5 till 1030 "15 006 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?