Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07400.040.0008 Socket Cap Screw Flat M4 x 0.70 X 8, 100PK | AB8NNQ 26LF06

APPROVED VENDOR M07400.040.0008 Socket Cap Screw Flat M4 x 0.70 X 8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NNQ Modell: M07400.040.0008Cross Ref: 26LF06 / 42GG26

Få det Maj 8, Onsdag
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd under huvudet8mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0914
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.040.0008 Socket Cap Screw Flat M4 x 0.70 X 8, 100PK
70SEK /packa