Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.050.0025 Socket Cap Screw Flat M5 x 0.80 X 25, 100PK | AB8NNY 26LF13

APPROVED VENDOR M07400.050.0025 Socket Cap Screw Flat M5 x 0.80 X 25, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NNY Modell: M07400.050.0025Cross Ref: 26LF13 / 42GG39
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet25mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3681
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0025 Socket Cap Screw Flat M5 x 0.80 X 25, 100PK
120SEK /packa