Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.100.0020 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 20, 100PK | AB8TQH 29DH74

APPROVED VENDOR M07400.100.0020 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 20, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8TQH Modell: M07400.100.0020Korsreferens: 29DH74 / 42GG66

Få det Maj 8, Onsdag
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet20mm
MaterialKolstål
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3991
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.100.0020 Socket Cap Screw Flat M10 x 1.50 X 20, 100PK
353SEK /packa