WESCO Ergonomiska trumhanterare


Filter
Clamp: Gator-grepp , Färg: Red , Trumkapacitet: 30 till 85 gal. , Trumtyp: Plast, stål eller fiber , Lastkapacitet: 1100 lb. , Material: Stål , Hjuldiameter: 5" , Hjulmaterial: Fenol
StilModellHissTotala höjdenTotal längdTotal breddStrokeTypPris (ex moms)
A
240157
Batterikraft78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive195 290 SEK
RFQ
B
240156
Batterikraft78 "36 "41 "8.5Kraftlyft103 691 SEK
RFQ
C
240150
Hydraulisk pump59 "36 "41 "1Standard53 521 SEK
D
240154
Hydraulisk pump78 "36 "41 "1Hög räckvidd66 621 SEK
RFQ
E
240155
Hydraulisk pump59 "40 "42 "1Skala103 581 SEK

Ergonomiska trumhanterare

Wesco trumhanterare används för att transportera metall / plast / fibertrummor och fat med lastkapacitet inom intervallet 30 - 85 liter. Dessa enheter består av en Wesco-hydraulpump för att enkelt höja trummorna utan att behöva ingripas manuellt och en fjärrkontroll upp och ner (på batteridrivna enheter) för att styra drivhastigheter upp till 120 fot per minut. Det patenterade Gator Grip-autogreppslåset på dessa hanterare hjälper till att säkra trumman i läge, även över grova terrängar och har också fjäderbelastade klämmor som kan hålla trumfälgar, med en ytterdiameter på minst 3/16 tum, på plats. Dessa trumhanterare är dessutom utrustade med två fenoliska styva hjul och 2 svängbara hjul, med en hjullåsanordning, för bättre manövrerbarhet och stabilitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?