Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.120.0060 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 60, 50PK | AB8TQU 29DH84

APPROVED VENDOR M07400.120.0060 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 60, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8TQU Modell: M07400.120.0060Korsreferens: 29DH84 / 42GG78

Få det Maj 14, Tisdag
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
872SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.26.88mm
Huvudhöjd7.4mm
Head TypFlat
Längd under huvudet60mm
MaterialKolstål
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1748
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0060 Socket Cap Screw Flat M12 x 1.75 X 60, 50PK
872SEK /packa