KERN AND SOHN Adaptrar i AFM-serien


Filter
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A
AFM 04
12.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm237 SEK
B
AFM 05
12.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm237 SEK
C
AFM 06
12.5 x 10 x 11 mm11 mm10 mm237 SEK
D
AFM 01
16.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm237 SEK
E
AFM 07
21 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
F
AFM 23
25 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
G
AFM 17
26 x 12 x 12 mm12 mm12 mm237 SEK
H
AFM 22
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
I
AFM 02
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
J
AFM 03
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
K
AFM 14
30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
L
AFM 15
30 x 15 x 15 mm15 mm15 mm237 SEK
M
AFM 09
32 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
N
AFM 08
35 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237 SEK
O
AFM 13
35 x 20 x 20 mm20 mm20 mm237 SEK
P
AFM 24
35 x 48 x 48 mm48 mm48 mm289 SEK
Q
AFM 16
35.5 x 15 x 15 mm15 mm15 mm237 SEK
R
AFM 25
48 x 35 x 48 mm48 mm35 mm500 SEK
S
AFM 18
50 x 12 x 12 mm12 mm12 mm237 SEK
T
AFM 19
50 x 30 x 30 mm30 mm30 mm237 SEK
U
AFM 102
70 x 32 x 32 mm32 mm32 mm205 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?