Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M33 x 3.5, 2PK | AB8PDY 26LJ70

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M33 x 3.5, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8PDY Modell: M12348.330.0001Korsref.: 26LJ70

Få det Maj 20, Måndag
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
382SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM33-3.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8
Höjd33mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass8.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM33 x 3.5
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5972
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M33 x 3.5, 2PK
382SEK /packa