MARATHON MOTORER 444TSTFC6001 Motor 3-fas 125 Hk 3582 Rpm 460v | AD6EJZ 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3-fas 125 hk 3582 varv / min 460v

Finns i lager
Artikel: AD6EJZ Modell: 444TSTFC6001Korsreferens: 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

186 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram444TS
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare136
HP125
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel42 5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3582
Nominell effektivitet95%
Antal hastigheter1
Total längd47 1 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.375 "
Skaftlängd4.75 "
Spänning460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 850.95
Fartygets höjd (cm)82.27
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8501534080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3-fas 125 hk 3582 varv / min 460v
186 792 kr /enhet