OMRON STI Manövreringsnyckel, 90 graders manöverdon, miniatyrstångsäkerhetsbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Kroppsmaterial: Glasfylld polyester , Rörstorlek: M16 , Kopplingstyp: M16 , DC Kontaktbetyg: 0.5A @ 250V, 2A @ 24V , Djup: 2.95 " , Höjd: 1.14 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Operativ kraft: 1.35 lb. , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 176 grader F. , Stil: Manövreringsnyckel, 90 graders manöverdon, miniatyrstyrd tunga , Bredd: 0.98 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
44521-1040
1NO, 1NC-
RFQ
B
44521-1060
2NC1 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?