Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M14 x 2, 50PK | AB8PFE 26LK01

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M14 x 2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PFE Modell: M12450.140.0001Korsreferens: 26LK01 / 42GH90
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
501SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
FinishGul zink
Gradeklass 10
Höjd14mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass10.9
Rockwell Hårdhet36
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd22mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1907
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.140.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M14 x 2, 50PK
501SEK /packa