Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M12450.300.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M30 x 3.5, 5PK | AB8PFK 26LK06

APPROVED VENDOR M12450.300.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M30 x 3.5, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8PFK Modell: M12450.300.0001Korsreferens: 26LK06
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
509SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
FinishGul zink
Gradeklass 10
Höjd30mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass10.9
Rockwell Hårdhet36
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd46mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.300.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M30 x 3.5, 5PK
509SEK /packa