GODKÄND SÄLJARE M16000.640.0001 Ögonbultlyft med axelstål M64 x 6mm | AC7DJF 38C903

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Ögonbultlyft med axelstål M64 x 6 mm

Finns i lager
Artikel: AC7DJF Modell: M16000.640.0001Korsreferens: 38C903

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.110mm
Öga utanför dia.208mm
FinishEnkel
MaterialSläpp smidd stål
Total längd298mm
Shank Dia.64mm
Skaftlängd90mm
Axeldia.120mm
Axellängd98mm
gäng~~POS=TRUNC90mm
Tråd storlekM64 x 6
TypLyft med axel
Arbetsbelastningsgräns35274 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3016
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Ögonbultlyft med axelstål M64 x 6 mm
6 837 kr /enhet