APPROVED VENDOR M20170.390.1000 Threaded Rod Galvanised M39 x 4mm x 3 Feet | AB8EZK 25DL82

APPROVED VENDOR M20170.390.1000 Gängstång galvaniserad M39 x 4 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8EZK Modell: M20170.390.1000Korsreferens: 25DL82

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM39 x 4
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.546
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.390.1000 Gängstång galvaniserad M39 x 4 mm x 3 fot
6 518 kr /enhet