GODKÄND SÄLJARE M20230.050.2000 Gängstång zink M5 x 0.80 mm x 6 fot | AB8FBZ 25DM42

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 Gängstång zink M5 x 0.80 mm x 6 fot

Artikel: AB8FBZ Modell: M20230.050.2000Korsreferens: 25DM42
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

210SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
Finishzink
MaterialStål
Total längd6ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM5 x 0.8
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2462
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)203.2
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.050.2000 Gängstång zink M5 x 0.80 mm x 6 fot
210SEK /enhet