APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Threaded Rod Zinc M60 x 5.50mm x 3 Feet | AB8FBB 25DM21

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Gängstång zink M60 x 5.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FBB Modell: M20230.600.1000Korsreferens: 25DM21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
Finishzink
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM60 x 5.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Gängstång zink M60 x 5.50 mm x 3 fot
7 093 kr /enhet