GODKÄND LEVERANTÖR M20300.390.1000 Gängstång Zink M39 x 4mm x 3 fot | AB8FBY 25DM41

APPROVED VENDOR M20300.390.1000 Gängstång zink M39 x 4 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FBY Modell: M20300.390.1000Korsreferens: 25DM41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 4
Finishzink
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetD3100
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM39 x 4
Gängtypmetrisk
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1351
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.390.1000 Gängstång zink M39 x 4 mm x 3 fot
670SEK /enhet