Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M24670.060.0030 Maskinskruv Flat M6 X 1 X 30 L, 100PK | AE9BLZ 6HE27

APPROVED VENDOR M24670.060.0030 Maskinskruv Flat M6 X 1 X 30 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9BLZ Modell: M24670.060.0030Korsref.: 6HE27 / 127U12

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.11.0mm
Huvudhöjd3mm
Head TypFlat
Längd30 "
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
Rockwell HårdhetB71 till B99
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet60,900 PSI
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.603
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0030 Maskinskruv Flat M6 X 1 X 30 L, 100PK
314SEK /packa