Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Kroppsdia.: 5 5 / 8 " , Kanallådans position: F1 , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: B , Ledlängd: 20 " , Längd mindre skaft: 5 7 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: HVAC / R , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: oLJE~~POS=TRUNC , Termiskt motorskydd: Manuell , Typskylt RPM: 3450 , NEMA Design: INGEN DESIGNKOD , Nominell effektivitet: 62% , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 7 1 / 4 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1 13 / 16 " , Garanti: 1 år.