Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51000.080.0070 Insexskruv Rostfritt stål M8 x 1.25, 70mm Längd, 50PK | AB7BJF 22TM58

APPROVED VENDOR M51000.080.0070 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 70 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BJF Modell: M51000.080.0070Korsreferens: 22TM58 / 42GL65

Få det Maj 16, Torsdag
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
593SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet70mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd22mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5772
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0070 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 70 mm längd, 50 PK
593SEK /packa