Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 110mm Length, 10PK | AB7BJZ 22TM75

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 110 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BJZ Modell: M51000.120.0110Korsreferens: 22TM75 / 42GL98
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
374SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet110mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd30mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 110 mm längd, 10 PK
374SEK /packa